曜日別特売
20113700BLMAI サンボックス C-6 20113700シリーズ アズワン 03509847

20113700BLMAI サンボックス C-6 20113700シリーズ アズワン 03509847
20113700BLMAI サンボックス C-6 20113700シリーズ アズワン 03509847

サンボックス C-6 20113700シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-7315-53
内容量1個注文コード03509847品番20113700BLMAI
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,483
販売価格(税別)
2,257

優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー、シンプルデザインで小物内容物の挟まりを抑制、底面強度抜群

仕様●材質:PP●外寸(mm):335×335×103●有効内寸(mm):291×291×86●内容量(L):8.4●圧縮荷重:29.5kN(3,010kgf)アズワン品番67-7315-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする