21341101GL802 クミコン TP アズワン 03510048

クミコン TP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-7317-06
内容量1個注文コード03510048品番21341101GL802
参考基準価格(税別)¥14,940販売価格(税込)¥16,270
販売価格(税別)
14,791

大型容器でありながら軽量化を実現したTP規格コンテナー。段プラボックスの代替としてご使用頂けます。

仕様●材質:PP●外寸(mm):838×503×565●有効内寸(mm):795×460×543●内容量(L):207●圧縮荷重:15.89kN(1620kgf)●底面ブロック数:15アズワン品番67-7317-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする