曜日別特売
EA590HA [90-175mm]兼用 スナップリングツール エスコ 03510096

[90-175mm]兼用 スナップリングツール

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03510096品番EA590HA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,600
販売価格(税別)
26,000
種類スナップリングプライヤ全長(mm)190適合径(Φmm)リング/90~175軸穴種別軸・穴兼用リング穴径(Φmm)90~175付属品チップ/20°(3.0・3.8・4.6mm)、90°(3.0・3.8・4.6mm)エスコ品番EA590HA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03510096
2024-07-28
用途: 機械オーバーホール

非常に簡単 使いやすい スナップリング取外し楽でした。

対象商品 : 03510096
2016-07-28
用途: 強力なスナップリングの取り外し
農・林・水産業

農業用トラクターの足回り,オイルシール交換時に使用.普通のスナップリングプライヤでは,つかんでもはじけて外しかねた.

対象商品 : 03510096
2015-07-22
用途: ロータリーのピニオンギヤ部のスナップリングの取り外し
井関農機農・林・水産業

ハサミ式のプライヤーと違いねじ式なので締め込む際に力が要らず疲れません。
また、安定した締め込みが可能なため不意にスナップリングの脱輪もないため大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする