エスコ
[24-37mm]兼用スナップリングプライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03510324
品番
EA590MC-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,072
販売価格(税別)
¥
5,520
バスケットに入れる
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
195
軸穴種別
軸・穴兼用
リング穴径(Φmm)
軸:24~37/穴:27~45
エスコ品番
EA590MC-3