アズワン
TP規格コンテナー TP362LB 長孔無 20345400シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03510328
品番
20345400GL802
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,750
販売価格(税別)
¥
5,227
バスケットに入れる
TP規格に基づいて設計されたコンテナー、シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様
●材質:PP●外寸(mm):670×335×195●有効内寸(mm):627×292×173●内容量(L):34.1●圧縮荷重:14.99kN(1,530kgf)●底面ブロック数:8
アズワン品番
67-7318-80