曜日別特売
004404297 弁当容器 BS黒 100枚 シーピー化成 03510380

004404297 弁当容器 BS黒 100枚 シーピー化成 03510380
004404297 弁当容器 BS黒 100枚 シーピー化成 03510380
004404297 弁当容器 BS黒 100枚 シーピー化成 03510380

弁当容器 BS黒 100枚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-7319-33
内容量1パック(100枚)注文コード03510380品番004404297
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

電子レンジ使用可、オーブン使用不可、耐油性:あり、耐熱温度:100℃、入数:100枚
ベーシックグレードの弁当容器です。ごはんの容量:約320g。

仕様●サイズ:238×190×33mm●材質:BSアズワン品番67-7319-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする