エスコ
英字・数字刻印セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
文字サイズ(mm)
2.4
1.6
2.4
3.2
4
4.8
6.4
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03511654
品番
EA591HT-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,320
販売価格(税別)
¥
31,200
バスケットに入れる
焼入れした軸は頑丈で安全です。
親指側に文字、数字のマークとサイズが刻印してあります。
文字種別
英数字
文字サイズ(mm)
2.4
エスコ品番
EA591HT-2
全長(mm)
64
質量(kg)
2
サイズ
軸:7.9