EA611BD-20 1/4sqxTX20 [ヘックスローブ]ソケット エスコ 03521086

EA611BD-20 1/4sqxTX20 [ヘックスローブ]ソケット エスコ 03521086
EA611BD-20 1/4sqxTX20 [ヘックスローブ]ソケット エスコ 03521086

1/4sqxTX20 [ヘックスローブ]ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03521086品番EA611BD-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,706
販売価格(税別)
2,460
差込角(inch)1/4サイズT20先端形状ヘックスローブエスコ品番EA611BD-20全長(mm)28質量(g)11対辺(mm)3.8寸法d(mm)11.6寸法L2(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする