エスコ
1/4sqxTX30 [ヘックスローブ]ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03521113
品番
EA611BD-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,706
販売価格(税別)
¥
2,460
バスケットに入れる
差込角(inch)
1/4
サイズ
T30
先端形状
ヘックスローブ
エスコ品番
EA611BD-30
全長(mm)
28
質量(g)
11
対辺(mm)
5.5
寸法d(mm)
11.6
寸法L2(mm)
16