サンワエンタープライズ
インライン・フィルター 10個 OFV35シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
アズワン品番
67-7420-63
67-7420-63
67-7420-64
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
03521476
品番
OFV35S2
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
小型軽量なインライン型の簡易的なフィルターです。チューブ接続口は多段式のタケノコを採用し、3mm~5mm の複数チューブサイズに対応。
仕様
●適応チューブサイズ:3~5mm●材質●▼本体:PP(ポリプロピレン)●▼メッシュ材質:SUS 200メッシュ●外径×長さ:Φ20×37mm●入数:10個
アズワン品番
67-7420-63
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません