エスコ
3/8sqxTX40 [ヘックスローブ]ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03521585
品番
EA611CD-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,894
販売価格(税別)
¥
3,540
バスケットに入れる
差込角(inch)
3/8
サイズ
T40
先端形状
ヘックスローブ
エスコ品番
EA611CD-40
全長(mm)
49
質量(g)
48
対辺(mm)
6.6
寸法d(mm)
18
寸法L2(mm)
17