エスコ
M5x1/2Sq [XZN]ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03522784
品番
EA611DG-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,147
販売価格(税別)
¥
3,770
バスケットに入れる
差込角(inch)
1/2
サイズ
M5
先端形状
XZN
エスコ品番
EA611DG-5
全長(mm)
52
質量(g)
67
寸法d(mm)
22.7
寸法L1(mm)
60
寸法L2(mm)
22