曜日別特売
EA613B-30 30mm メガネレンチ エスコ 03524823

EA613B-30 30mm メガネレンチ エスコ 03524823
EA613B-30 30mm メガネレンチ エスコ 03524823

30mm メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03524823品番EA613B-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,980
販売価格(税別)
11,800

クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。

形状オフセット対辺(mm)30全長(mm)200エスコ品番EA613B-30質量(g)500寸法a(mm)18寸法L2(mm)565寸法b(mm)47寸法h(mm)33.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする