曜日別特売
EA614C-19 19mm 片目片口スパナ エスコ 03527492

19mm 片目片口スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03527492品番EA614C-19
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,375
販売価格(税別)
1,250
対辺(mm)19全長(mm)248エスコ品番EA614C-19質量(g)185寸法D1(mm)28.5寸法D2(mm)39寸法T1(mm)11寸法T2(mm)8.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする