エスコ
23mm 片目片口スパナ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03527535
品番
EA614C-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
対辺(mm)
23
全長(mm)
317
エスコ品番
EA614C-23
質量(g)
340
寸法D1(mm)
34
寸法D2(mm)
49.3
寸法T1(mm)
13
寸法T2(mm)
9