エスコ
28 mm 片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03528287
品番
EA614ST-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,714
販売価格(税別)
¥
9,740
バスケットに入れる
対辺(mm)
28
全長(mm)
320
エスコ品番
EA614ST-28
質量(g)
368
寸法d(mm)
40.6
寸法b(mm)
62
寸法A1(mm)
8.4
寸法A2(mm)
14.5