エスコ
32 mm 片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03528314
品番
EA614ST-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,550
販売価格(税別)
¥
10,500
バスケットに入れる
対辺(mm)
32
全長(mm)
360
エスコ品番
EA614ST-32
質量(g)
484
寸法d(mm)
45.8
寸法b(mm)
70
寸法A1(mm)
9.4
寸法A2(mm)
16.5