曜日別特売
EA614ST-41 41 mm 片目片口スパナ エスコ 03528375

41 mm 片目片口スパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03528375品番EA614ST-41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,530
販売価格(税別)
22,300
対辺(mm)41全長(mm)480エスコ品番EA614ST-41質量(g)1055寸法d(mm)57.8寸法b(mm)88寸法A1(mm)11寸法A2(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする