エスコ
薄口スパナ 6.0mm(スタービレー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03529303
品番
EA615A-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,651
販売価格(税別)
¥
2,410
バスケットに入れる
寸法(mm)
6
全長(mm)
78
エスコ品番
EA615A-6
材質
クロム合金鋼
厚さ(mm)
2
二面幅(mm)
6
商品構成
単品