エスコ
10x13mm 両口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03529714
品番
EA615KA-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,321
販売価格(税別)
¥
2,110
バスケットに入れる
対辺(mm)
10×13
全長(mm)
170
エスコ品番
EA615KA-10
材質
クロム合金鋼
質量(g)
57
寸法a(mm)
5.3
寸法b1(mm)
23
寸法b2(mm)
30
商品構成
単品