EA615KA-3 5.5x7mm 両口スパナ エスコ 03529863

5.5x7mm 両口スパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03529863品番EA615KA-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,947
販売価格(税別)
1,770
対辺(mm)5.5×7全長(mm)120エスコ品番EA615KA-3材質クロム合金鋼質量(g)19寸法a(mm)3.7寸法b1(mm)14.8寸法b2(mm)17商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする