エスコ
24x26mm 両口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03529872
品番
EA615KA-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,873
販売価格(税別)
¥
4,430
バスケットに入れる
対辺(mm)
24×26
全長(mm)
270
エスコ品番
EA615KA-31
材質
クロム合金鋼
質量(g)
293
寸法a(mm)
8.3
寸法b1(mm)
53
寸法b2(mm)
57.5
商品構成
単品