エスコ
30x32mm 両口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03529924
品番
EA615KA-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,501
販売価格(税別)
¥
5,910
バスケットに入れる
対辺(mm)
30×32
全長(mm)
300
エスコ品番
EA615KA-37
材質
クロム合金鋼
質量(g)
451
寸法a(mm)
9.4
寸法b1(mm)
66
寸法b2(mm)
70
商品構成
単品