曜日別特売
EA615KA-42 34x36mm 両口スパナ エスコ 03529951

34x36mm 両口スパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03529951品番EA615KA-42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,980
販売価格(税別)
11,800
対辺(mm)34×36全長(mm)325エスコ品番EA615KA-42材質クロム合金鋼質量(g)619寸法a(mm)10寸法b1(mm)75寸法b2(mm)80商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする