エスコ
21x23mm メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
全長(mm)
315
315
330
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03531017
品番
EA616GA-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,447
販売価格(税別)
¥
6,770
バスケットに入れる
形状
オフセット
対辺(mm)
21×23
全長(mm)
315
エスコ品番
EA616GA-12
材質
クロム合金鋼
質量(g)
312
タイプ
75°
寸法t(mm)
31
寸法d1(mm)
30.7
寸法d2(mm)
33.4
寸法A1(mm)
13
寸法A2(mm)
14