エスコ
22x24mm メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03531026
品番
EA616GA-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,096
販売価格(税別)
¥
7,360
バスケットに入れる
形状
オフセット
対辺(mm)
22×24
全長(mm)
330
エスコ品番
EA616GA-13
材質
クロム合金鋼
質量(g)
368
タイプ
75°
寸法t(mm)
34
寸法d1(mm)
32.1
寸法d2(mm)
34.7
寸法A1(mm)
14
寸法A2(mm)
14