曜日別特売
EA617DJ-20 20mm 3/8SQ ソケット エスコ 03534221

EA617DJ-20 20mm 3/8SQ ソケット エスコ 03534221
EA617DJ-20 20mm 3/8SQ ソケット エスコ 03534221

20mm 3/8SQ ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03534221品番EA617DJ-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥715
販売価格(税別)
650
差込角(inch)3/8対辺(mm)20エスコ品番EA617DJ-20全長(mm)28.5外径(Φmm)28.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする