曜日別特売
JL079A HPE Aruba 3810M Module JLシリーズ HP(日本ヒューレット・パッカード) 03536368

HPE Aruba 3810M Module JLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード03536368品番JL079A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥687,000

コンピュータ周辺機器・パーツオプション.HPE Aruba 3810M 2QSFP+ 40GbE Module。

仕様●製品タイプ:ネットワーク機器・通信機器オプション●Weight:0.38 lb (0.17 kg)●Dimensions (W x D x H):2.92 x 5.09 x 1.09 in (7.42 x 12.93 x 2.77 cm)●What’s in the box: (1) Aruba 3810M 2QSFP+ 40GbE Module●コード番号:HP18PEB●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7601-09
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする