曜日別特売
NP-PA550WJL 液晶プロジェクタ NP-PAシリーズ NEC三菱 03551007

液晶プロジェクタ NP-PAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード03551007品番NP-PA550WJL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥798,000

天吊用途を主とした高輝度プロジェクターです。大画面でもクリアな映像を投映できます。短焦点タイプから長焦点タイプまで5種類のオプションレンズを用意しました。30型から500型のスクリーンに対応しているので、大・中規模の会議室や教室、講堂、体育館など、設置場所に合わせてレンズを選択することができます。

仕様●製品タイプ:液晶プロジェクタ(ビジネス)●製品シリーズ:ViewLight●輝度:5500lm●パネルサイズ:0.75インチ●パネル画素数:1024000画素(1280ドットx800ライン)●最大表示色:10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)●RGB信号対応解像度:アナログRGB:VGA、SVGA、XGA、XGA+、WXGA、QVGA、SXGA、SXGA+、WXGA+、WXGA++、UXGA、WSXGA+、WUXGA、HD、Full HD、MAC 13″、MAC 16″、MAC 19″、MAC 21″、MAC 23″●走査周波数:水平:15~108kHz(RGB:24KHz以上)VESA準拠、垂直:48~120Hz(HDMI:50~85Hz)VESA準拠●コントラスト比:2000:1(アイリス使用時)●補正機能:台形歪み補正 水平:手動 最大±約40度、垂直:手動 最大±約30度●信号入出力端子:コンピュータ/コンポーネント 映像入力:ミニD-Sub 15ピンx2、BNC端子x5、映像出力:ミニD-Sub 15ピンx1、音声入力:ステレオミニジャックx3、音声出力:ステレオミニジャックx1(全信号共通)、HDMI 映像入力:HDMIタイプAx1(DeepColor、LipSync、HDCP対応)、音声入力:HDMI (サンプリング周波数 32/44.1/48KHz)、DisplayPort 映像入力:DispayPortx1(RGB、YCbCr444、YCbCr422、HDCP対応)、音声入力:DispayPort (サンプリング周波数 32/44.1/48KHz)、ビデオ 映像入力:RCAx1、音声入力:RCA(RCA L/MONO.R)x1、S-ビデオ 映像入力:ミニDIN 4ピンx1、音声入力:(ビデオの音声入力と共通)●インターフェース:PCコントロール端子:D-Sub 9ピンx1、USBポート:USBタイプAx1●PCレス機能:パソコンレス●LAN機能:無線LAN用USBポート:USBタイプAx1、LANポート:RJ-45x1、100BASE-TX / 10BASE-T 対応●電源OFF&脱コンセント機能:ダイレクトパワーオフ●サウンド機能:10W モノラルスピーカ内蔵●コンピュータ動作環境:動作温度・動作湿度:5~40℃・20~80%(結露なきこと)ご利用の温度環境が35~40℃の時は、自動的にエコモードに切り替わります。●本体外形寸法:499x144x359mm(突起部含まず)●質量:7.7kg●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:エコモードオフ:464W、エコモードオン:372W、スタンバイ:16W(ネットワークスタンバイ:6W / 省電力:0.2W)●付属品:リモコン(電池付)、防塵キャップ、電源コード(約3m)、コンピュータケーブル、CD-ROM(取扱説明書、ユーティリティソフト)、クイックスタートガイド、保証書、ビューライトクラブ申込書●コード番号:NE10S93●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7770-85
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする