曜日別特売
T20-BCM2 こて先(T20・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光) 03552797

こて先(T20・鉛フリーはんだ対応)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個種別2BC型(くぼみ付)トラスコ品番400-3969注文コード03552797品番T20-BCM2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,280
種別2BC型(くぼみ付)コテ先寸法(mm)2トラスコ品番400-3969
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03552815
2020-02-12
用途: 基板の改修
サービス業

見た目より熱容量があり使い易かったですが、15mmのものがあれば追加購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする