NL-5-YE 吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ名刺 オープン工業 03553138

NL-5-YE 吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ名刺 オープン工業 03553138
NL-5-YE 吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ名刺 オープン工業 03553138
NL-5-YE 吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ名刺 オープン工業 03553138
NL-5-YE 吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ名刺 オープン工業 03553138
NL-5-YE 吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ名刺 オープン工業 03553138
NL-5-YE 吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ名刺 オープン工業 03553138
NL-5-YE 吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ名刺 オープン工業 03553138
NL-5-YE 吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ名刺 オープン工業 03553138
NL-5-YE 吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ名刺 オープン工業 03553138

吊り下げ名札 脱着式 ソフトヨコ名刺

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(10枚)
内容量1パック(10枚)注文コード03553138品番NL-5-YE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

ワンタッチで取り外しできる脱着式。
裏面にチャックが付いており、名刺やIDカードの落下を防止し水やホコリからも保護します。

中紙サイズ(mm)90×55トラスコ品番472-3139材質(ひも)ひも再生PET、(クリップ)再生POM、(安全装置)再生PP、(名札用ケース)再生ポリオレフィンサイズ名刺質量(g)170外形寸法(幅W×高さH)(mm)101×77ひも長(cm)90ひも幅(cm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 社員証を入れる(ワイシャツにとめたい)
サービス業

社員証を入れるのに利用しています。付属のクリップでワイシャツにとめたかったのですがちょうどクリップ付きのこの商品を探し当てて便利に利用しています。

2025-12-04
用途: 職場用に

特に問題なく毎日使えています。破損もしなくて上部です。

対象商品 : 03553113
2021-03-03
用途: お客様訪問時
山内真人サービス業

名刺のピッタリサイズにしてよかったです。特大サイズの方が安かったのですが、ピッタリの方がお客様の前では格好良いです。品質も満足。すぐに壊れるようなこともないでしょう。
良い買い物でした。ありがとうございます。

対象商品 : 03553122
2019-04-03
用途: 集会
その他業種

この吊り下げ名札は、紐を外して名札部のみを胸ポケット等に挟むことができ、紐のわずらわしさが無く、すっきりします。

対象商品 : 03553147
2018-11-14
用途: 営業用

紐と名札が簡単に取外しできて名札もひっくり返りにくいのでとても使いやすく重宝してます。

対象商品 : 03553156
2018-10-27
用途: 勤務中に常に携帯
教育・研究機関

100円均一の同等商品でも用は足りるのだろうが,PVケースもシッカリしていて,吊り下げ部の接続部も胸取り付けも対応していて作りがしっかりしている。

対象商品 : 03553156
2015-06-20
用途: 社員IDカードの掲示用

品質は良好なので、その点では満足なのですが、
ボタン前でぶらぶらさせるのが嫌なので、付属
するクリップでシャツの胸ポケットに止めてい
ますが、クリップの可動部分が内側(ポケット
内部)に来るので、使い辛いです。
こういうものは、文具店で実物を見て買わない
といけないと反省しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする