※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ6.0~7.9mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
5日以内出荷とは
幅(mm)
10.0~25.0
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
100.1~125.0
125.1~150.0
長さ(mm)
250.1~275.0
10.0~25.0
25.1~50.0
50.1~75.0
75.1~100.0
100.1~125.0
125.1~150.0
150.1~175.0
175.1~200.0
200.1~225.0
225.1~250.0
250.1~275.0
275.1~300.0
全57種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03553725
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。
材質
クローム銅
幅(mm)
10.0~25.0
長さ(mm)
250.1~275.0
厚さ(mm)
6.0~7.9
加工
6面フライス
幅公差(mm)
±0.05
長さ公差(mm)
±0.05
厚さ公差(mm)
±0.05
タイプ
プレート
公差(mm)
±0.05
サービス分類
オーダー・加工
注意
※厚さ、幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて0.1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。