曜日別特売
EA640LA-10 10mm 絶縁片口スパナ エスコ 03556777

EA640LA-10 10mm 絶縁片口スパナ エスコ 03556777
EA640LA-10 10mm 絶縁片口スパナ エスコ 03556777
EA640LA-10 10mm 絶縁片口スパナ エスコ 03556777

10mm 絶縁片口スパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03556777品番EA640LA-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,807
販売価格(税別)
4,370
寸法S(mm)10仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LA-10材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)40寸法a(mm)5寸法b(mm)27寸法I(mm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする