RN06-Y ユニクロ ロックナット 1種 NTB 03559652

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニクロ ロックナット 1種

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
ねじの呼びM6
内容量1セット(10個)注文コード03559652品番RN06-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ロックナット 1種 片面取り ユニクロ

ねじピッチ
1
二面幅(mm)
10
ねじの呼び
M6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする