MH-F125M 極細先曲ピンセット ミネシマ 03560248

MH-F125M 極細先曲ピンセット ミネシマ 03560248
MH-F125M 極細先曲ピンセット ミネシマ 03560248
MH-F125M 極細先曲ピンセット ミネシマ 03560248
MH-F125M 極細先曲ピンセット ミネシマ 03560248
MH-F125M 極細先曲ピンセット ミネシマ 03560248
MH-F125M 極細先曲ピンセット ミネシマ 03560248
MH-F125M 極細先曲ピンセット ミネシマ 03560248

極細先曲ピンセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03560248
品番
MH-F125M
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

職人の技が輝る日本製ピンセット日本の職人が1本1本丁寧に仕上げ製作した精密ピンセット。先端はまるで針のように鋭く精密で、どんな細かなパーツも正確に文字出来ます。又、本製品は錆に強い素材なので、水を扱う作業にも安心して使用できます。
サイズ:長さ125mm(先端長さ約40mm、曲長さ約10mm)×10mm

長さ(mm)
先端:40、曲:10
サイズ(mm)
125×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする