EA642LN-12 7/8 x 1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ 03561065

EA642LN-12 7/8 x 1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ 03561065
EA642LN-12 7/8 x 1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ 03561065

7/8 x 1/2sq [ノンスパーク]ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03561065品番EA642LN-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,470
販売価格(税別)
17,700

ノンマグネティック、防爆、防さび

差込角(inch)1/2対辺寸法(inch)7/8全長(mm)44エスコ品番EA642LN-12材質特殊銅合金、アルミニウム青銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする