空研
7インチアングルグラインダー(レバー式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03561106
品番
KAG-70
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
スピンドルロック機構を採用しスパナを使わず、簡単に砥石を交換できます。高出力を発揮しハイパワーでも低騒音。スロープヘッドで作業の視認性が良好。排気方法が360゜変更できます。
用途
鉄・アルミ等のあらゆる金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り作業
全長(mm)
トイシ無し:280
質量(kg)
トイシ無し:2.6
砥石寸法(mm)
外径×穴径:180×22
空気消費量(m
3
/min)
0.84
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
6500
ホース口金取付ねじ
Rc 3/8
振動
振動値(3軸合成値):4.4(m/s2)
関連資料:
外観寸法図(0.03MB)