EA661AA-58 [110x 80x45] パーツケースコザラ エスコ 03563515

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[110x 80x45] パーツケースコザラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード03563515品番EA661AA-58
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥440
販売価格(税別)
400
エスコ品番EA661AA-58材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)79×109×47内寸(mm)74×104×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×104×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×109×47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする