曜日別特売
EA661CF-40 40mm ハンマーホルダー エスコ 03564127

EA661CF-40 40mm ハンマーホルダー エスコ 03564127
EA661CF-40 40mm ハンマーホルダー エスコ 03564127

40mm ハンマーホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(3本)注文コード03564127品番EA661CF-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,716
販売価格(税別)
1,560

入数は3本入りです。

用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)材質フック:スチール、ベース:プラスチックエスコ品番EA661CF-40フック全長(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03564127
2016-02-26
用途: ノーマルクラスのハンマー用

太めのハンマーには幅が適していませんが、普通の木工・板金ハンマーにはこれで十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする