※代表画像
JET INOUE(ジェットイノウエ)
モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 ギャラクシー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ギャラクシーグリーン
ギャラクシーレッド
ギャラクシーブルー
ギャラクシーグリーン
ギャラクシーブラック
ギャラクシーパープル
レッド
ブラック
ブルー
グリーン
パープル
サイズ
2L-B
2HL-B
LM-B
2L-B
ML-M
LL
2LS
適合ハンドル外径(Φcm)
46
41
48
46
38~40
43.5
45~46
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03565862
品番
587847
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。
適合車種
UD4tファインコンドル(H8.1~H23.7)
UD大型ビッグサム(H12.2~H17.3)
いすゞ4t’07フォワード(h19.7~)
UD4t増トンフレンズコンドルPK/PW(H22.11~)
UD4tフレンズコンドルMK/LK(H23.8~)
UD大型クオン/フレンズクオン(H17.1~)
用途
内装パーツ
適合ハンドル外径(Φcm)
46
サイズ
2L-B
色
ギャラクシーグリーン
材質
PVC/ゴム
幅(mm)
46
関連資料:
適合表(1.76MB)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。※ステアリングスイッチ付車はカバーがボタンに被らないようご注意下さい。
商品説明動画
ハンドルカバーの取付け方
参考になった