曜日別特売
532357 G-1型バスマーカーランプ(プラスチックレンズ)メッキリング JET INOUE(ジェットイノウエ) 03566115

G-1型バスマーカーランプ(プラスチックレンズ)メッキリング

(16件のレビュー)
取扱い終了
レンズ色レッド
内容量1セット(10個)注文コード03566115品番532357
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ G-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。

用途24V サイドマーカーランプレンズ色レッド材質(レンズ・ベース)PC外径×高さH(Φmm×mm)89.5×78材質(パッキン)シリコーン材質(ボルト)ステンレス材質(ナット)ステンレス材質(ソケット)スチール材質(リング)ABSクロームメッキ
注意
※水抜き穴を下にしてお取り付けください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0356611553235725727346632357532357 G-1型バスマーカーランプ(プラスチックレンズ)メッキリング JET INOUE(ジェットイノウエ) 25727346G-1型バスマーカーランプ(プラスチックレンズ)メッキリングJET INOUE(ジェットイノウエ)1個
539
税込593
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69460774
2026-02-04
用途: マーカーレンズ交換
運輸・通信業

マーカーをLEDに交換し、A型よりも綺麗に照射されるので良かったです。
ガラスがあると良いですね…

2024-03-02
用途: 仕事用軽トラのドレスアップに。
忠石勝昭商店製造業

丸?四角?色?電球?LED? などちょっと楽しく思案しながやはり仕事で使っているのでジェットイノウエのこのランプに決定。
ランプの第一印象は「かっけー!」ですが、レンズもメッキリングもプラスチックなので光沢と透明度はちょっと安っぽいです。
が、重量も軽いし、シール部にOリングも入っているし、何より安いので、値段相応だと感じました。
私は12V車で使うので、電球を12V5Wを入れましたが、気持ち的にはもう少し控え目に点灯させたいです。
そういう理由なので可能であれば電球無しで販売して欲しいです。
と、ちょっと書きましたが、私は製品に満足しています。早く付けよう。

1が参考にしています
対象商品 : 25727328
2022-06-28
用途: トラックのサイドマーカーに使用

これから使用しますが点灯した感じも綺麗でいい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 25727328
2022-03-12
用途: 今回はトラックの後車輪ホイールマーカーに使用させて頂きました。
東和工務店

今回は九州・関西・関東グループ各社のトラック後輪ホイールマーカーに使用させて頂きました♪
手回しで確認交換が出来て手作りオリジナル製作で利用させて頂いてます。モノタロウさんは即納対応で大変満足してます。

4が参考にしています
対象商品 : 25727337
2021-12-07
用途: トラックの装飾用
岡崎建設業・工事業

トラックマーカー用に使用していますが、マーカーの部類では一番いいと思いますね~。発送も早いですし早く欲しいときはとても助かっていますよ。

1が参考にしています
対象商品 : 25727346
2021-11-18
用途: トラックサイドマーカーに取り付け
運輸・通信業

格安でメッキリングがとてもきれいでマーカーが引き立ちます。

2が参考にしています
対象商品 : 25727337
2021-05-26
用途: トラックのマーカーに使用
運輸・通信業

イメージよりも明るく、トラックの最後尾が認識しやすくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 25727346
2020-12-04
用途: トラック装飾 シャーシマーカー用に赤を購入
運輸・通信業

値段以上の質でバルブ派の方にはオススメです。配置や物によりますが、10個セットなどで販売されている安価なLEDより明るいです。ガラスレンズのヤックと比べると、レンズカットによる効果なのか、こちらのほうが明るいです。ただ、実際に走行すると、真っ暗な場所なら発光が確認できますが、街灯や周りの車のライトに照らされるとマーカーの光が負けてかき消される為、ミラーで横はほぼ見えない状態になります。それと、配線が出ている穴が配線の径より大きく、隣に小さな穴もあいているので水が入りやすい為、必ず防水加工をしたほうが良いです。よりバルブらしさというか、薄暗くぽやーっと光るタイプが好みのかたは、こちらのマーカーよりヤックをオススメします。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする