エスコ
[20g-60kg] 台はかり
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03567277
品番
EA715DC-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,230
販売価格(税別)
¥
39,300
バスケットに入れる
種類
台はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
60
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
300×380
エスコ品番
EA715DC-60
目量(kg)
0.01
ひょう量単位
kg