※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1個
- 注文コード
- 03567842
- 品番
- EKI-2706E-1GFPI-CE
参考基準価格(税別)¥49,600販売価格(税込)¥49,478販売価格(税別)
<<<<EKI-2700シリーズ 産業用アンマネージドPoE+スイッチ>>>>
IEEE 802.3at(PoE+)に準拠し、PoEポートあたり最大30Wの給電に対応した
産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。
通信と電力をLANケーブル1本に集約できるため、配線工数や設置コストの削減ができます。
DC12~48Vのワイドレンジ電源入力と-40~75℃の広い動作温度範囲に対応し、
工場設備、屋外設備、DINレール取付制御盤などの厳しい環境でも
安定したネットワークを構築できます。
=====================【製品仕様】========================
EKI-2705E-1GPI
合計5ポート:PoEポート×4+Gigabitアップリンク×1
--
EKI-2705G-1GPI
合計5ポート:Gigabit PoEポート×4+Gigabitアップリンク×1
--
EKI-2706E-1GFPI
合計6ポート:PoEポート×4+Gigabitアップリンク×1+SFPポート×1
--
EKI-2706G-1GFPI
合計6ポート:Gigabit PoEポート×4+Gigabitアップリンク×1+SFPポート×1
--
EKI-2706G-2GPI
合計6ポート:Gigabit PoEポート×4+Gigabitアップリンク×2
====================【型番の見方】=========================
Eモデル:PoEポートがFast Ethernet対応
Gモデル:PoEポートがGigabit Ethernet対応
Fモデル:光ファイバー接続用SFPポート搭載
---------------------------------------------------------
1G/2G:Gigabitアップリンクポート数
P:PoE給電対応
I:広温度範囲対応(-40~75℃)
※Port 1~4はPoE給電ポートです。
======================【特長】===========================
■ IEEE 802.3at(PoE+)対応
・PoEポートあたり最大30Wの給電に対応
・4つのPoEポートから合計最大120Wを給電
・通信と電力をLANケーブル1本に集約
・IPカメラ、無線LANアクセスポイント、センサーなどの配線を簡素化
■ DC12~48Vワイドレンジ電源入力
・DC12~48Vの幅広い電源入力に対応し、制御盤内電源やバッテリーなど、さまざまな現場の電源環境に柔軟に対応します。
■ 厳しい産業環境に対応
・動作温度範囲:-40~75℃
・DINレール取付対応
・ESD/EFT/サージ保護対応
・工場設備や屋外設備などの厳しい環境でも安定動作
======================================================