住電機器システム
端末用ゴムスペーサ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(mm)
100
70
100
120
140
90
60
寸法H(mm)
45
40
45
50
寸法d(mm)
37
21
37
48
53
32
23
39
50
34
45
18
42
26
30
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03568621
品番
HS-37A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
CVTケーブルの終端部においてケーブル用ブラケットでケーブルを固定する場合に用います。
用途
CVTケーブル用
寸法H(mm)
45
寸法d(mm)
37
寸法D(mm)
100
寸法P(mm)
49
適合ブラケット
HD-37
導体断面積(mm
2
)
600V適用:500
線心外径(mm)
35.5 <d≦ 38