曜日別特売
6CB3-A14R-N C-3104 C-3104ゴムとう管型端末 住電機器システム 03568876

C-3104ゴムとう管型端末

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
寸法D(mm)60
寸法B(mm)605
内容量1組注文コード03568876品番6CB3-A14R-N C-3104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

JCAA規格品で、円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。
エコケーブル用ゴムとう管形終端接続部があります。
端子カバーが付いていますので端子充電部を確実にカバーできます。
端子部がJIS形圧縮タイプも製作できます。
粘着性ポリエチレン絶縁テープ仕様もあります。

用途
3心 CVケーブル用
寸法A(mm)
圧縮形:300、圧着形:240
寸法F(mm)
11
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
55
寸法B(mm)
605
寸法C(mm)
60
導体断面積(mm2)
14
端子仕様
圧着形銅管端子(TR2形):R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする