曜日別特売
YA-37 中間把持用ゴムスペーサ 住電機器システム 03569260

中間把持用ゴムスペーサ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法D(mm)100
寸法T(mm)45
寸法d(mm)37
内容量1個注文コード03569260品番YA-37
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

CVTケーブル線路の中間を把持する場合に用い、ケーブルブラケットで固定します。

用途
CVTケーブル用
寸法d(mm)
37
寸法D(mm)
100
寸法T(mm)
45
寸法P(mm)
43
適合ブラケット
HD-37
導体断面積(mm2)
600V適用:500、6600V適用:325
線心外径(mm)
37 ≦d≦ 39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする