EA722CA-3 デジタル温度計 エスコ 03570095

EA722CA-3 デジタル温度計 エスコ 03570095
EA722CA-3 デジタル温度計 エスコ 03570095

デジタル温度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード03570095品番EA722CA-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
温度範囲(℃)-50~+150エスコ品番EA722CA-3寸法(mm)205×20センサー寸法(mm)Φ3×122分解能(℃)0.1℃〔-20~+150℃〕電池LR44×1個設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル温度計の種類ペン型温度計
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする