曜日別特売
HS-45A 端末用ゴムスペーサ 住電機器システム 03570197

端末用ゴムスペーサ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法D(mm)120
寸法H(mm)50
寸法d(mm)45
内容量1個注文コード03570197品番HS-45A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

CVTケーブルの終端部においてケーブル用ブラケットでケーブルを固定する場合に用います。

用途
CVTケーブル用
寸法H(mm)
50
寸法d(mm)
45
寸法D(mm)
120
寸法P(mm)
60
適合ブラケット
HD-38
導体断面積(mm2)
6600V適用:500
線心外径(mm)
43.5 <d≦ 46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする