曜日別特売
EA722XA-3 [ 0/+200℃]ポケットバイメタル 温度計 エスコ 03570296

 

EA722XA-3 [ 0/+200℃]ポケットバイメタル 温度計 エスコ 03570296
EA722XA-3 [ 0/+200℃]ポケットバイメタル 温度計 エスコ 03570296

[ 0/+200℃]ポケットバイメタル 温度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード03570296品番EA722XA-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
温度計の種類バイメタル式温度表示方式アナログエスコ品番EA722XA-3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする