曜日別特売
HS-18B 端末用ゴムスペーサ 住電機器システム 03570346

端末用ゴムスペーサ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法D(mm)60
寸法H(mm)40
寸法d(mm)18
内容量1個注文コード03570346品番HS-18B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

CVTケーブルの終端部においてケーブル用ブラケットでケーブルを固定する場合に用います。

用途
CVTケーブル用
寸法H(mm)
40
寸法d(mm)
18
寸法D(mm)
60
寸法P(mm)
28
適合ブラケット
HD-34/F-4
導体断面積(mm2)
600V適用:100、6600V適用:14/22
線心外径(mm)
16.5 <d≦ 19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする